ABB - Virtakisko S200C - BB-SU3/24/10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Pituus - 221 mm
Poikkipinta-ala - 10 mm²
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4053546046762
Sähkönumero
3212107
Toimittajan tuotenumero
BB-SU3/24/10
Tukkuerä
15
Vaiheiden lukumäärä:
3
Pituus:
221 mm
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Virtakisko S200C 3-napainen 12x(1P+1P) S2011C, 10mm2, L1-L2-L3-L1(1P+1P)
S200C-sarjan Johdonsuojakatkaisijat
S200C-sarjan Johdonsuojakatkaisijat
- Säästää jopa 50 % tilaa asennuksessa.
- Standardi: IEC/EN 608989-1.
- Globaalit hyväksynnät, myös Marine.
- Asennuskohteet: Kiinteistöt ja laitevalmistajat.
- 2-napainen (1+1) 1-moduulissa
- 2-napainen 1-moduulissa
- 3-napainen 2-moduulissa
- 4-napainen 2-moduulissa
- Löytyy myös 2-napainen 10 kA ja raideliikenne hyväksytyt mallit.
- Apukosketin G2C-H6-L+R Snro: 32 120 93
- Apu-/hälytyskosketin G2C-S/H6-L+R Snro: 32 120 95