ABB - Virtakisko SU200M - 1-napainen 35mm2 58mm suora

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Liittimen leveys - 31 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4016779950084
Sähkönumero
3217643
Toimittajan tuotenumero
AST 35/58 BP-C
Tukkuerä
10
Soveltuu:
muu
Liittimen leveys:
31 mm
1-napainen 35mm2 58mm suora, SU200M UL489



