ABB - Virtalähde 30mA kuristimella - NTI/Z 28.30.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - muu

  • Syöttölinjojen määrä - 1

  • Enimmäislähtövirta - 30 mA

  • LED-indikoinnilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779663168

Sähkönumero

2815215

Toimittajan tuotenumero

NTI/Z28.30.1

Tukkuerä

0

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

muu

Syöttölinjojen määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

30 mA

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kiskojännite puskuroitavissa:

ei

Virtalähde kuristimella 24 VDC, 30mA

230 V, 50 Hz, 30 mA. Ulostulojännite 24 VDC. Ulostulovirta 30 mA. Europistotulppaliityntä._x000D_