ABB - Virtalähde 640mA 230VAC/30VDC - PS-M-64.1.1 free@home


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä - 1
Enimmäislähtövirta - 640 mA
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB-free@home
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4016779941839
Sähkönumero
2815496
Toimittajan tuotenumero
PS-M-64.1.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
640 mA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Kiskojännite puskuroitavissa:
ei
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:
1
Virtalähde, integroitu kuristin, käyttö-/ylikuormituksen LED-merkkivalo, 4-mod DIN
ABB-free@home-virtalähde, jossa integroitu kuristin. Käyttö ja ylikuormituksen LED-merkkivalo. Koko 4-moduulia DIN.
ABB-free@home-virtalähde, jossa integroitu kuristin. Käyttö ja ylikuormituksen LED-merkkivalo. Koko 4-moduulia DIN.