ABB - Virtamittaussilmukka - R4M-200 Rogowski 200mm

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 200 mm

  • Ensiönimellisvirta - 10000 A

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 1

  • Kalibroitu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542021506

Sähkönumero

6701099

Toimittajan tuotenumero

R4M-200

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

200 mm

Ensiönimellisvirta:

10000 A

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

1

Kalibroitu:

kyllä

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

200...200 mm

Aukon leveys:

200...200 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Rogowski-anturi 200 mm, 10A-12kA

Rogowski anturi M4M20-ROGOWSKI ja M4M30-ROGOWSKI verkkoanalysaattoreille. Silmukan läpimitta 200 mm, avattava. Käynnistysvirta 10 A, tarkkuusluokka 0,5 virta-alueella 100 A - 12 kA.