ABB - Virtamittaussilmukka - R4M-80 Rogowski 80mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 80 mm
Ensiönimellisvirta - 10000 A
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 1
Kalibroitu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542021605
Sähkönumero
6701097
Toimittajan tuotenumero
R4M-80
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
80 mm
Ensiönimellisvirta:
10000 A
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
kyllä
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
80...80 mm
Aukon leveys:
80...80 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Rogowski anturi M4M20-ROGOWSKI ja M4M30-ROGOWSKI verkkoanalysaattoreille. Silmukan läpimitta 80 mm, avattava. Käynnistysvirta 10 A, tarkkuusluokka 0,5 virta-alueella 100 A - 12 kA.



