ABB - Virtamuuntaja avattava - 400/5A lk0.5 85x55mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 400 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Ylijännitteen rajoitusluokka - FS 10
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542807759
Sähkönumero
6719136
Toimittajan tuotenumero
CT1M-S-80 400
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
400 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 10
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Virtamuuntaja avattava 400/5 A, lk 0.5, aukko 55x85 mm kaapelille/kiskolle Sähkönmittaukseen tarkoitettu IEC 61869-2 standardin mukainen virtamuuntaja. Kiinnitysjalat ja virtakiskokiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen.





