ABB - Virtamuuntaja kiinteä - 100/5A lk0,5 2VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 30 mm
Ensiönimellisvirta - 100 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 5 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542047100
Sähkönumero
6701046
Toimittajan tuotenumero
TRFM/100
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
30 mm
Ensiönimellisvirta:
100 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
5 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kalibroitu:
kyllä
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
29...29 mm
Aukon leveys:
29...29 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
kyllä
Toisioliitäntä:
plug-in liitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Sähkönmittaukseen tarkoitettuja virtamuuntajia 5 A toisiolla. Soveltuvat asentavaksi DIN-kiskoon. Ensiöpuolen läpimenon mitat ovat kaapelille 29 mm. Mitat, leveys 3 moduulia ja korkeus 44/65 mm (sama kuin mittareissa).