varastointi päättyy

ABB - Virtamuuntaja kiinteä - 150/5A lk1 5VA

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 150 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 50 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

  • Tarkkuusluokka - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542257950

Sähkönumero

6701035

Toimittajan tuotenumero

CTPROXT150

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

150 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

50 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

1

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

12...12 mm

Aukon leveys:

22...22 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

150/5A lk1 5VA 18mm Kaapeli, 20x10mm Vaakakisko

Sähkönmittaukseen tarkoitettuja virtamuuntajia 5 A toisiolla. Varustettu sekä jousi- että ruuviliitännöillä ja sinetöitävällä kannella. Soveltuvat asentavaksi DIN-kiskoon, virtakiskoon ja pohja-asennuksena. Pakkaus sisältää tarvittavat asennustarvikkeet. Ensiöpuolen läpimenon mitat ovat kaapelille 18 mm ja vaakavirtakiskolle 20x10 mm. Mitat, leveys x korkeus: 45 x 96 mm.