ABB - Virtamuuntaja kiinteä - 250/5A lk0.5 Ø21mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 250 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Ylijännitteen rajoitusluokka - FS 5
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542802853
Sähkönumero
6719087
Toimittajan tuotenumero
CT1M-2 250
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
250 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Virtamuuntaja 250/5 A, lk 0.5, aukko Ø21 mm kaapelille/kiskolle Sähkönmittaukseen tarkoitettu IEC 61869-2 standardin mukainen virtamuuntaja. Kiinnitysjalat ja virtakiskokiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen. DIN-kisko kiinnitystarvike CT1M-2 DIN tilattava erikseen.





