ABB - Virtamuuntaja kiinteä - 3000/5A lk0.5 125x93mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 3000 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Ylijännitteen rajoitusluokka - FS 10
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542806653
Sähkönumero
6719127
Toimittajan tuotenumero
CT1M-12 3000
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
3000 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 10
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Virtamuuntaja 3000/5 A, lk 0.5, aukko 125x93 mm kaapelille/kiskolle Sähkönmittaukseen tarkoitettu IEC 61869-2 standardin mukainen virtamuuntaja. Kiinnitysjalat ja virtakiskokiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen.





