ABB - Vital 1 turvamoduuli, dyn. - 2TLA020052R1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittaustulot - 1-kanavainen
Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä - kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 2
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Jokab Safety
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7350024431810
Sähkönumero
2712238
Toimittajan tuotenumero
2TLA020052R1000
Tukkuerä
1
Mittaustulot:
1-kanavainen
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Takaisinkytkentäpiirillä:
kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
2
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
0
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
84 mm
Syvyys:
120 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Malli / Tyyppi:
muu
Rajakytkimien valvontaan:
kyllä
Hätä-seis -piirien valvontaan:
kyllä
Venttiilien valvontaan:
kyllä
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Valokennosuojauksen valvontaan:
kyllä
Kosketustunnistimien valvontaan:
ei
Magneettikytkinten valvontaan:
kyllä
Lähestymiskytkinten valvontaan:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
4
Pysäytysluokka IEC 60204:
0
Käynnistyskäsky:
kyllä
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Mykistys:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
3
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Päästöhidastusaika:
48...48 s
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
BG BIA -hyväksyntä:
ei
UL-hyväksytty:
ei
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 1:
24...24 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 2:
24...24 V
Koneturvatuotteet
ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.
Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.
Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.



