ABB - Web SNMP (sisäinen) basic - UPS-hallintakortti ABB UPS 33


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - SNMP/web-adapteri
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 60 mm
Korkeus - 33 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB UPS 33
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7640169261114
Sähkönumero
8408605
Toimittajan tuotenumero
4NWP102688R0001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
SNMP/web-adapteri
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
60 mm
Korkeus:
33 mm
Syvyys:
133 mm
Optio: SNMP CS141 -verkkoliityntäkortti sisäinen basic
Laitteen sisäiseen slot -paikkaan asennettava perusmallin SNMP CS141 verkkokortti soveltuu käytettäväksi 3-vaiheisten UPS-laitteitten kanssa (PowerScale), sekä myös PowerValue RTG2 1-3kVA laitteitten kanssa käytettäessä niihin sopivaa SNMP-adapteria
Laitteen sisäiseen slot -paikkaan asennettava perusmallin SNMP CS141 verkkokortti soveltuu käytettäväksi 3-vaiheisten UPS-laitteitten kanssa (PowerScale), sekä myös PowerValue RTG2 1-3kVA laitteitten kanssa käytettäessä niihin sopivaa SNMP-adapteria