ABB - WebPro SNMP adapteri CS141 - Powervalue 11 RT G2

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - SNMP/web-adapteri

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 86 mm

  • Korkeus - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7640169263781

Sähkönumero

8408644

Toimittajan tuotenumero

4NWP100230R0002

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

SNMP/web-adapteri

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

86 mm

Korkeus:

30 mm

Syvyys:

115 mm

WebPro SNMP adapteri PowerValue RT G2 1-3kVA / CS141 SNMP-kortille

WebPro SNMP-adapterin avulla voidaan liittää CS141 SNMP-kortit PowerValueRTG2 1-3 kVA -laitteisiin.
Vaatii erillisen 12 VDC teholähteen.
Sisältää vain adapterin, SNMP-kortti hankittava erikseen.