ABB - WebPro SNMP kortti RTG2 1-3kVA - Powervalue 11 RT G2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - SNMP/web-adapteri
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 52 mm
Korkeus - 26 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Powervalue 11 RT G2
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7640169263774
Sähkönumero
8408643
Toimittajan tuotenumero
4NWP100230R0001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
SNMP/web-adapteri
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
52 mm
Korkeus:
26 mm
Syvyys:
80 mm
WebPro SNMP kortti PowerValue RT G2 1-3kVA sisäinen
WebPro SNMP kortti RTG2 1-3kVA, soveltuu vain ABB PowerValue 11 RT G2 1-3kVA tuotteille
WebPro SNMP kortti RTG2 1-3kVA, soveltuu vain ABB PowerValue 11 RT G2 1-3kVA tuotteille



