ABB - XLR/FP liitinlevy DKS - 1853EB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - XLR
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011395181409
Sähkönumero
7204016
Toimittajan tuotenumero
1853 EB
Tukkuerä
10
Käyttö:
XLR
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
antrasiitti
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Laitteen leveys:
59 mm
Laitteen korkeus:
46 mm
Kokoonpano:
käyttöelementti
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
12 mm
Modulaariliitin RJ11 Kat3. Liitinrungossa on vapaa paikka toiselle AMP kiinnitteiselle liittimelle esim RJ45. Vapaaseen paikkaan saa kiinnitettyä myös CEL30.Ux RJ45 liittimen. Merkintämahdollisuus nimikilvessä.