ADAPTAFLEX - Kulmaliitin 45 - B/M25/45


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 25 mm
Malli / Tyyppi - 45°-kulma
Kierre - metrinen
Kierrekoko - M25 x 1,5
Vastakierre - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1107932
Toimittajan tuotenumero
85651270
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
25 mm
Malli / Tyyppi:
45°-kulma
Kierre:
metrinen
Kierrekoko:
M25 x 1,5
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
B/M25/45 45 KULMALIITIN 25MM M25
Suojaletkuliitin metalli
Suojaletkuliitin metalli