ADAPTAFLEX - Nestetiivis suojaletku - SPL32/BL/25M MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 32 mm
Sisähalkaisija - 26.7 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 33.1 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011078853
Sähkönumero
1107885
Toimittajan tuotenumero
85650320
Tukkuerä
25
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
32 mm
Sisähalkaisija:
26.7 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
33.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
145 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
PVC
Väri:
musta
Käyttölämpötila:
-5...105 °C
Puristuslujuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Paino:
0.68 kg/m
Kantavuuskyky:
850 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköä eristävillä ominaisuuksilla
Suojaletku, PVC päällystetty galvanoitu teräs. Taipuisa neste- ja öljytiivis suojaletku
Rakenne: Spiraalimuotoon limittäin kierretty sähkögalvanoitu teräsnauha ja korkealuokkainen itsestään sammuva öljynkestävä PVC-vaippa
Suojausluokka: IP67 käytettäessä SPL-sarjan suojaletkuliittimiä
Käyttölämpötila: -20 °C...+105 °C kiinteä asennus
Vaipan väri: Harmaa ja UV-säteilyn kestävä musta
Käyttö: Vaativat käyttökohteet, joissa vaatimuksena taipuisuus, hyvä mekaaninen kestävyys sekä tiiveys vettä, öljyä tai muita nestemäisiä aineita vastaan