ADAPTAFLEX - Pinnoitettu suojaletku - SP16/BL/50M MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 16 mm
Sisähalkaisija - 13 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Ulkohalkaisija - 17 mm
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011080627
Sähkönumero
1108062
Toimittajan tuotenumero
85600100
Tukkuerä
50
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
16 mm
Sisähalkaisija:
13 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Ulkohalkaisija:
17 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
35 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
PVC
Väri:
musta
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Puristuslujuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Paino:
0.221 kg/m
Kantavuuskyky:
850 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköä eristävillä ominaisuuksilla
Suojaletku, PVC päällystetty galvanoitu teräs