ADAPTAFLEX - Pinnoitettu suojaletku - SP40/BL/10M MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 40 mm
Sisähalkaisija - 37.7 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Ulkohalkaisija - 44.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011080696
Sähkönumero
1108069
Toimittajan tuotenumero
85600290
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
40 mm
Sisähalkaisija:
37.7 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Ulkohalkaisija:
44.5 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
80 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
PVC
Väri:
musta
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Puristuslujuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Paino:
0.946 kg/m
Kantavuuskyky:
850 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköä eristävillä ominaisuuksilla
Suojaletku, PVC päällystetty galvanoitu teräs



