ADAPTAFLEX - Suojaletku UL/CSA - SPUL25/25M HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 25 mm
Sisähalkaisija - 21 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 26.4 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011081402
Sähkönumero
1108140
Toimittajan tuotenumero
85650640
Tukkuerä
25
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
25 mm
Sisähalkaisija:
21 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
26.4 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
kupari
Staattinen taivutussäde:
105 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
PVC
Väri:
musta
Käyttölämpötila:
-5...105 °C
Puristuslujuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Paino:
0.517 kg/m
Kantavuuskyky:
850 N
Sähköiset ominaisuudet:
ei määritelty
UL-hyväksytty:
kyllä
Suojaletku, PVC/Kupari päällystetty galvanoitu teräs