ADAPTAFLEX - Suojaletkuliitin 45 kulma - AL42/PG36/45/BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 42 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP69
Rakennetyyppi - ulkokierre
Liitäntätapa - plug-in liitäntä
Malli / Tyyppi - 45°-kulma
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011078242
Sähkönumero
1107824
Toimittajan tuotenumero
85102440
Tukkuerä
2
Nimellishalkaisija:
42 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP69
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa:
plug-in liitäntä
Malli / Tyyppi:
45°-kulma
Vastakierre:
ei
Kierrekoko:
PG36
Tiivistemateriaali:
ei tiivistettä
Väri:
musta
Suojaletkuliitin muovi



