ADAPTAFLEX - Suojaletkuliitin 45 kulma - SPL16/PG13/45 IP67

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Putken nimellishalkaisija - 16 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Väri - musta

  • Materiaalin laatu - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017406131

Sähkönumero

1740613

Toimittajan tuotenumero

85651163

Tukkuerä

10

Materiaali:

metalli

Putken nimellishalkaisija:

16 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

musta

Materiaalin laatu:

teräs

Pintakäsittelymenetelmä:

galvaaninen sinkkipinnoite

Halkaisija:

17.8 mm

Säde (radius):

50 mm

Taipuisa:

kyllä

Neste- ja öljytiivis suojaletkuliittinMateriaali: Nikkelipinnoitettumessinki Suojausluokka: IP67 käytettäessä SPL-sarjan suojaletkuja.Toimitetaan ilman vastamutteria.

Neste- ja öljytiivis suojaletkuliittin
Materiaali: Nikkelipinnoitettu messinki
Suojausluokka: IP67 käytettäessä SPL-sarjan suojaletkuja.
Toimitetaan ilman vastamutteria.