ADAPTAFLEX - Suojaletkuliitin 90 kulma - AL16/M16/C90/BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 16 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP69
Rakennetyyppi - ulkokierre
Liitäntätapa - plug-in liitäntä
Malli / Tyyppi - 90°-kulma
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011076552
Sähkönumero
1107655
Toimittajan tuotenumero
85101540
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
16 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP69
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa:
plug-in liitäntä
Malli / Tyyppi:
90°-kulma
Vastakierre:
ei
Kierrekoko:
M16 x 1,5
Tiivistemateriaali:
ei tiivistettä
Väri:
musta
Suojaletkuliitin muovi



