ADAPTAFLEX - Suojaletkuliitin 90 kulma - AL34/PG29/C90/BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 34 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP69
Rakennetyyppi - ulkokierre
Liitäntätapa - plug-in liitäntä
Malli / Tyyppi - 90°-kulma
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011078532
Sähkönumero
1107853
Toimittajan tuotenumero
85101960
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
34 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP69
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa:
plug-in liitäntä
Malli / Tyyppi:
90°-kulma
Vastakierre:
ei
Kierrekoko:
PG29
Tiivistemateriaali:
ei tiivistettä
Väri:
musta
Suojaletkuliitin muovi



