ADAPTAFLEX - Teräs suojaletku - S32/25M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 32 mm
Sisähalkaisija - 28.1 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Ulkohalkaisija - 32 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011081143
Sähkönumero
1108114
Toimittajan tuotenumero
85550100
Tukkuerä
25
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
32 mm
Sisähalkaisija:
28.1 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Ulkohalkaisija:
32 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
60 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Käyttölämpötila:
-45...250 °C
Puristuslujuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Paino:
0.46 kg/m
Sähköiset ominaisuudet:
ei määritelty
Suojaletku galvanoitu teräs



