AGRO - Ms PK P 2-OS holkkitiiv M25 - 1160.25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 12.5...16 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 0
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1732529
Toimittajan tuotenumero
1160.25
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
12.5...16 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
hopea
Räjähdystestattu versio:
ei
Kierteen pituus:
11 mm
Materiaalin laatu:
messinki
Avaimen leukaväli:
30 mm
Vastamutterilla:
kyllä
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Erillinen holkkitiiviste:
kyllä
Sopii lattakaapelille:
ei
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-40...100 °C
Holkkitiiviste M25, metalli