AGRO - Ms PK P 2-OS holkkitiiv M32 - 1160.32

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 17...21 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 0

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1732530

Toimittajan tuotenumero

1160.32

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

17...21 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

hopea

Räjähdystestattu versio:

ei

Kierteen pituus:

13 mm

Materiaalin laatu:

messinki

Avaimen leukaväli:

36 mm

Vastamutterilla:

kyllä

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Erillinen holkkitiiviste:

kyllä

Sopii lattakaapelille:

ei

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

1160.32 Ms PK P 2-OS holkkitiiviste M32

Holkkitiiviste M32, metalli