AGRO - Tiivistekumi - 1300.25.3.090.03. M25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 25 mm
Malli / Tyyppi - avoin
Materiaali - kumi
Väri - musta
PG-koko - 21
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017325012
Sähkönumero
1732501
Toimittajan tuotenumero
1300.25.3.090.03
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
25 mm
Malli / Tyyppi:
avoin
Materiaali:
kumi
Väri:
musta
PG-koko:
21
1300.25.3.090.03 tiiviste M25 3x 9 mm
Kumitiiviste M25, 3x9 mm reiät
Kumitiiviste M25, 3x9 mm reiät