AGRO - Tiivistekumi - 1300.25.4.070.03. M25

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 25 mm

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Materiaali - kumi

  • Väri - musta

  • PG-koko - 21

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1732520

Toimittajan tuotenumero

1300.25.4.070.03

Tukkuerä

25

Nimellishalkaisija:

25 mm

Malli / Tyyppi:

avoin

Materiaali:

kumi

Väri:

musta

PG-koko:

21

1300.25.4.070.03 Tiiviste M25 4x7 mm

Kumitiiviste M25, 4x7 mm reiät