AIRAM - Alasvalo Compact Multi - IP54 7W 927/933/940 DIM BK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 7 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Compact Multi
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6435200307170
Sähkönumero
4146966
Toimittajan tuotenumero
A1COE2
Tukkuerä
36
Värilämpötila-alue:
2700...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
7 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Rungon väri:
musta
Upotushalkaisija:
68...80 mm
Suunnattavuus:
kääntyvä
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
7...7 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
90 mm
Korkeus/syvyys:
39 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
90 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
95 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Säädettävä valonjako:
ei
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Pituus:
90 mm
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.9
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
0...25 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Häikäisyarvo (UGR):
22
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
350...350 mA
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...1.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Heijastimen väri:
hopea
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
119
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
238
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP54
Kiinteä korkeus:
2000...6000 mm
Upotusleveys:
68...80 mm
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP20
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
70...70 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
450...500 lm
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Compact Multi
Compact Multi on vastuullisesti valmistettu ja laadukas alasvalo. Valaisimen osissa on käytetty kierrätettyä alumiinia ja muovia. Compact Multi on ekologinen valinta, sillä sen valonlähde on käyttäjän helposti vaihdettavissa, mikä pidentää valaisimen elinkaarta. Suunnattava valaisin soveltuu yleisvalaistuksen luomiseen ja yksityiskohtien korostamiseen. Käyttökohteina ovat asuinrakennukset sekä julkiset tilat, joissa tarvitaan laadukasta värintoistoa, kuten museot, ravintolat, galleriat ja hotellit. Valaisimen värilämpötila valitaan kolmesta vaihtoehdosta ennen asennusta. Himmennettävyys tuo lisää mahdollisuuksia tilojen valaistukseen.
- Runko kierrätettyä alumiinia, kehys ja suojakuppi kierrätettyä muovia.
- Valkoinen RAL 9010, musta RAL 9005.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon.
- Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 1,5 mm2.
- Asennuskorkeus 2–6 metriä.
- Kiinteä led 7 W / 500 lm.
- Avauskulma on 36 astetta.
- Värilämpötilat 2700 K, 3300 K ja 4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP54.
- IK02.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 65 000 h (Ta25°C).