AIRAM - Alasvalo - Runko IP23 GX53 max 9W WH

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisältää lampun:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6 W

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Avauskulma (määritelty alue) - erittäin leveä säde >80°

  • Rungon väri - valkoinen

  • Upotushalkaisija - 90...90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200157102

Sähkönumero

4107114

Toimittajan tuotenumero

A1PLCR

Tukkuerä

60

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

90...90 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

GX53

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

6...6 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

104 mm

Korkeus/syvyys:

39 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

104 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

104 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

0...25 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...2.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

muu

Kiinteä korkeus:

2000...4000 mm

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

ei

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Planex Alasvalo Avauskulma Erittäin leveä säde >80ast: Ei him: IP23: SLII: LED vaihdettava: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x2.5mm2: Kotelo Muovi:Väri val: Suojus Ei ole

Planex

Planex on alasvalo, jolla on pieni lämmöntuotto ja kevyt ja matala rakenne. Se soveltuu asennettavaksi kattorakenteisiin ja kalusteisiin. Asennus ja ketjutus on helppoa. Saatavana lampullisena tai vaihtoehtoisesti runkomallina. Valonlähteeksi voit valita parhaiten tarpeisiisi sopivan vaihtoehdon.

  • Runko polykarbonaattia.
  • Valkoinen.
  • Suojausluokka II.
  • Uppoasennus.
  • Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 2,5 mm2, jousiliittimet.
  • MacAdam 6 SDCM.
  • IP23.
  • Led GX53 5 W/480 lm. Runkomalliin valonlähde tilataan erikseen.
  • On/off. Triac-himmennettävä lamppu saatavana erikseen.
  • Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 15 000 h (Ta25°C).
  • Lamppusuositukset: 4713758 PRO LED GX53, 4713759 PRO LED GX53 DIM, 4713760 PRO LED GX53 DIM.