AIRAM - Kasvivalaisin - FIORA KASVIVALO E27 10W/840 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3500...3500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 10 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 15000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200228246
Sähkönumero
4118787
Toimittajan tuotenumero
A1HEAB
Tukkuerä
8
Värilämpötila-alue:
3500...3500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
10 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
15000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
E27
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
140 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Halkaisija:
140 mm
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
200...5000 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
korkeakiiltoinen
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
140 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
175 mm
Valonjako:
heijastin
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä valonjako:
ei
Kytkentätapa:
muu
Suojausluokka:
II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu lampputeholle:
1...10 W
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Liiketunnistin:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Valaisimen valotehokkuus:
80...80 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
800...800 lm
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Valotunnistimella:
ei
Fiora
Anna huonekasveille lisävaloa pimeän aikaan tai aina, kun kasvi ei saa tarpeeksi auringonvaloa ikkunoista. Sijoita Fiora-kasvivalaisin vapaasti huonetilan kattoon. Asennus on helppoa: kytke europistotulpallinen johto pistorasiaan ja ripusta valaisin kattoon kasvien yläpuolelle. Led-lampun 4000 kelvinin valo on miellyttävän valkoista ja valaisimen korkeakiiltoinen heijastin hajottaa sen tasaisesti. Airamin led-kasvilampun säteily on sovitettu juuri kasvin tarvitsemille aallonpituuksille.
- Runko polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL 9016.
- Led-kasvilamppu 9,5 W E27 3500 K, sisältyy pakkaukseen.
- Värintoistoindeksi 80–89.
- Kattoasennus pistorasiaan, kattokuppi.
- Europistotulppaliitäntä, johto 5000 mm, on/off-kytkin rungossa.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Lamppusuositus: Airam kasvilamppu 4711773 PAR30 E27.








