AIRAM - Kehys - PINTA-ASENNUSKEHYS A 600X600MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 660 mm
Leveys - 660 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200253897
Sähkönumero
4245223
Toimittajan tuotenumero
D2MEXA
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
660 mm
Leveys:
660 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
143 mm
Läpinäkyvä:
ei
Medic Pinta-asennuskehys 600mm x 600mm
Pinta-asennuskehys 600X600/143 mm
Pinta-asennuskehys 600X600/143 mm







