AIRAM - Kehys PLATEIA UQA - Pinta-as.kehys 1200X300/48mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 1203 mm
Leveys - 303 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Plateia Q
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6435200214492
Sähkönumero
4289974
Toimittajan tuotenumero
D2PSXC
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
1203 mm
Leveys:
303 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
45 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pinta-asennuskehys, 1200x300mm, soveltuu käytettäväksi valaisimessa Plateia, (1196x296mm)
Plateia Q pinta-asennuskehys
Pinta-asennuskehys, 1200x300mm, soveltuu käytettäväksi valaisimessa Plateia, (1196x296mm)
Plateia Q pinta-asennuskehys
Pinta-asennuskehys, 1200x300mm, soveltuu käytettäväksi valaisimessa Plateia, (1196x296mm)