AIRAM - Kiinnike KETO - KETO SUOJAVERKKO 1500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 1645 mm
Leveys - 285 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200200693
Sähkönumero
4310174
Toimittajan tuotenumero
D3KEAO
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
1645 mm
Leveys:
285 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
75 mm
Läpinäkyvä:
ei
Keto suojaverkko 1500. Voidaan käyttää mm. palloiluhalleihin
Keto suojaverkko
Keto suojaverkko, soveltuu käytettäväksi mm. palloiluhalleissa
Keto suojaverkko
Keto suojaverkko, soveltuu käytettäväksi mm. palloiluhalleissa




