AIRAM - Kiinnitystarvike - MARINA SÄÄD. KIINNIKEPARI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 50 mm
Leveys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Futura PC
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410043099963
Sähkönumero
4309996
Toimittajan tuotenumero
T3MKCX
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
50 mm
Leveys:
150 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
Säädettävä kiinnikepari muovirunkoisille Futura-valaisimille ja Led Runko -valaisimille.
Säädettävä kiinnikepari muovirunkoisille Futura-valaisimille ja Led Runko -valaisimille.
Säädettävä kiinnikepari muovirunkoisille Futura-valaisimille ja Led Runko -valaisimille.




