AIRAM - Kohdelamppu - LED FG PAR16 840 345lm GU10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2...2 W
Valovirta - 360...360 lm
Kanta - GU10
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200307378
Sähkönumero
4714113
Toimittajan tuotenumero
A7LEAD
Tukkuerä
10
Lampputeho:
2...2 W
Valovirta:
360...360 lm
Kanta:
GU10
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
54 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
50 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
180 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
PAR16
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
360 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
22...22 mA
Rungon väri:
väritön
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
A
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
40000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
2 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Kirkaskupuinen ja energiatehokas A-energialuokan lamppu. 2021 syyskuussa voimaan astunut Ecodesign-direktiivi on tuonut sähkölaitteille uudet energiamerkinnät. Merkinnöissä palattiin asteikolle A-G erilaisten A+ -luokkien poistuessa. Direktiivi haastaa valmistajia kehittämään entistä parempia ja energiatehokkaampia tuotteita. Airam on mukana kehityksessä ja tuo markkinoille lisää uuden direktiiivin täyttäviä A-energialuokan lamppuja. Kuluttajille energiatehokkaammat tuotteet tarkoittavat sähkönsäästöä sekä sitä, että itse tuote on myös ympäristön kannalta parempi vaihtoehto ja tukee näin siirtymistä vastuullisempaan kuluttamiseen. Airamin A-energialuokan lamput loistavat tasaisesti valkoista (3000 K) tai kirkkaan valkoista valoa (4000 K). Niiden energiankulutus on jopa 60 % vähemmän kuin tavallisella led-lampulla. Pitkä käyttöikä 50 000 h. Ei himmennettävä.
- Energialuokka A (Ecodesign-direktiivi).
- Lamppujen polttoikä 50 000 tuntia.
- Mallistossa E27-kantaisia lamppuja.
- Välitön syttyminen ja täysi valontuotto, myös pakkasessa.
- Toimintalämpötila-alue -30 ... +40 °C.
- Hyvä värintoisto CRI > 80.
- Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
- Ei himmennettävä.
- Värilämpötila 3000 K tai 4000 K, kirkas kupu.
- Valotehokkuus jopa 210 lm/W.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Eivät sisällä elohopeaa.
- Kolmen vuoden takuu.




