AIRAM - Kohdelamppu - PAR16 830 250lm GU10 36D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.4...2.4 W
Valovirta - 230...230 lm
Kanta - GU10
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200239938
Sähkönumero
4713435
Toimittajan tuotenumero
A7PRAU
Tukkuerä
10
Lampputeho:
2.4...2.4 W
Valovirta:
230...230 lm
Kanta:
GU10
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
54 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
50 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
96 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
PAR16
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
230 lm
Tehokerroin:
0.4
Nimellisvirta-alue:
29...29 mA
Rungon väri:
valkoinen
Valovoima:
510 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
500000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Airam Pro led 3000K
Airamin PRO LED 3000 K –sarja kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Mallisto kattaa yleisimmät kupumallit. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on puhdas valkoinen, 3000 K.
- Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
- Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
- Erinomainen valotehokkuus, jopa > 100 lm/W.
- Värilämpötila 3000K.
- Hyvä värintoisto CRI > 80.
- Jatkuva tasainen spektri, ei väri väärivääristymiä.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Ei elohopeaa.
- Osa malleista saatavana myös kätevässä 12 kpl kantopakkauksessa.




