AIRAM - Kohdelamppu - PAR16 840 400lm GU10 PLANT OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 6...6 W
Valovirta - 400...400 lm
Kanta - GU10
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200303929
Sähkönumero
4714104
Toimittajan tuotenumero
A7LEPM
Tukkuerä
10
Lampputeho:
6...6 W
Valovirta:
400...400 lm
Kanta:
GU10
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
54 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
50 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
67 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
PAR16
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
400 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
47...47 mA
Rungon väri:
väritön
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
6 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Plant led
Uutuuskasvilampussa on GU10-kanta. Kasvit hyödyntävät valoa eri tavalla kuin ihmisen silmä. Kasvilampuissa on huomioitu kasvien tarvitsemat valon ominaisuudet. Valontarpeessa tärkeintä ovat punaisen ja sinisen valon alueet. Näitä korostamalla kasvit sekä voimistuvat että saavuttavat hyvin pituutta.
- AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Teho 6 W
- PAR16 GU10
- Täyslasikupu
- 500 lm (400/90 astetta)
- 4000 K
- Koko: 50 x 54 mm
- Kasvilamppu
- Käyttöikä 25 000h
- Käyttölämpötila -20 ... +40 °C





