AIRAM - Kohdelamppu - PAR16 840 600lm GU10 36 DIM

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Himmennettävä:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 5.7...5.7 W

  • Valovirta - 600...600 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200240217

Sähkönumero

4713449

Toimittajan tuotenumero

A7PRBM

Tukkuerä

10

Lampputeho:

5.7...5.7 W

Valovirta:

600...600 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

54 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

105 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR16

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

600 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

37...37 mA

Rungon väri:

valkoinen

Valovoima:

1100 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

500000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

6 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

PAR16-kohdekupuinen himmennettävä led-lamppu 5,7W 4000K GU10 600lm 1100cd 36D (600lm/90D) 25000h 50x54mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Airam Pro Led 4000K Dim

Himmennettävässä Airamin PRO LED 4000 K sarjassa on kaikki yleisimmät kupumallit ja siksi se kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on kirkas valkoinen, 4000 K. Sarjan lamput ovat himmennettävissä led-himmentimillä.
  • Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
  • Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
  • Erinomainen valotehokkuus, jopa > 100 lm/W.
  • Värilämpötila 4000K.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • Jatkuva, tasaien spektri, ei värivääristymiä.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Ei elohopeaa.
  • Kaikki mallit himmennettävissä led-himmentimillä.