Varastointi päättyy

AIRAM - Kynttilälamppu - C35 830 470lm E14 OP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

470...470 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630...630 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Himmennettävä:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.2...4.2 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 102 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200239679

Sähkönumero

4713422

Toimittajan tuotenumero

A7PRAH

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4.2...4.2 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

102 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

35 mm

Säteen kulma:

280...280 °

Valotehokkuus:

112 lm/W

Lampun muoto:

kynttilä

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

470 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

40...40 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

500000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Opaali kynttiläkupuinen led-lamppu 4,2W 3000K E14 470lm 25000h 35x102mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Airam Pro led 3000K

Airamin PRO LED 3000 K –sarja kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Mallisto kattaa yleisimmät kupumallit. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on puhdas valkoinen, 3000 K.
  • Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
  • Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
  • Erinomainen valotehokkuus, jopa > 100 lm/W.
  • Värilämpötila 3000K.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • Jatkuva tasainen spektri, ei väri väärivääristymiä.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Ei elohopeaa.
  • Osa malleista saatavana myös kätevässä 12 kpl kantopakkauksessa.