AIRAM - Kynttilälamppu - FG C35 822 225lm E14 AM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Halkaisija:
35 mmLampun muoto:
kynttiläTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.5...2.5 W
Valovirta - 225...225 lm
Kanta - E14
Värilämpötila-alue - 2200...2200 K
Pituus - 97 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200203830
Sähkönumero
4711506
Toimittajan tuotenumero
A7ANAA
Tukkuerä
10
Lampputeho:
2.5...2.5 W
Valovirta:
225...225 lm
Kanta:
E14
Värilämpötila-alue:
2200...2200 K
Pituus:
97 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
35 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
90 lm/W
Lampun muoto:
kynttilä
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
kullanruskea
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
225 lm
Tehokerroin:
0.4
Nimellisvirta-alue:
19...19 mA
Rungon väri:
väritön
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Decor 360 Amber 2200K
Amber-sarjan lamput ovat kuin tunnelmallisia hiililankalamppuja, nyt vain moderneina led-versioina. Valo on lämmintä ja pehmeää ja valonjako erinomainen 360 astetta. Kuvun värisävynä on lämmin meripihka. Tyylikkääseen valaisinjohtoon yhdistettyinä lamput ovat näyttäviä sellaisenaan, ilman varjostinta. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi.
- Lamppujen polttoikä 15 000 tuntia.
- Lampuilla täysin ympärisäteilevä valonjako ja ne sopivat erittäin hyvin kohteisiin, joissa lamppu jää näkyviin.
- Välitön syttyminen ja täysi valontuotto.
- Toimintalämpötila-alue -20 ... +40 °C.
- Hyvä värintoisto CRI > 80.
- Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
- Värilämpötila 2200K, kirkas meripihkasävyinen kupu.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Eivät sisällä elohopeaa.





