AIRAM - LED-jäähdytysprofiili NORMA - NORMA AS.PROFIILI 1670MM GA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Soveltuu valonsäätimeksi - ei
Itsestään liimautuva - ei
Säädettävä valovirta (lumen) - ei
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Norma 12V
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6435200214140
Sähkönumero
4289963
Toimittajan tuotenumero
A2NOPG
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Itsestään liimautuva:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Asennusprofiili - Norma led-nauhalle
Asennusprofiili 1670mm, galvanoitua terästä



