Varastointi päättyy

AIRAM - LED-nauha APUS II - APUS II 25W/5M 830

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Teho per metri:

4.8 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 25 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200237903

Sähkönumero

4209544

Toimittajan tuotenumero

A2APDA

Tukkuerä

25

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

25 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

121 lm/W

Valovirta per metri:

580 lm

Teho per metri:

4.8 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

12...12 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

60

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

1.46 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

19

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Korkeus/syvyys:

2 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

juotos

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

1

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Pienin taivutussäde:

30 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.3 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

verkkovirta

Kokonaispituus:

5 m

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Apus 12V Valoprofiili/-nauha 25W 4.8W/m 3000K 580lm/m IP20; SL III; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Päättyvä; 2x0.3mm²

Apus 12V

Erittäin kapea Apus 12V led-nauha on hyvä valaistusratkaisu kaapistojen ylä- ja alapintoihin sekä tiloihin, joihin halutaan yhtenäistä ja epäsuoraa valaistusta. Apus-nauha luo yhtenäisen valoviivan. Sarjasta löytyy kolme eri tehoa kahdella värilämpötilalla. Käyttökohteita ovat toimistorakennukset, asuinkohteet ja hotellit. Erillisellä himmennysyksiköllä valittavissa joko painonappihimmennys (Push dim) tai Dali-ohjaus. Saatavana tilauksesta myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna. Sarjaan on saatavilla lisätarvikkeita, joilla teet nauhoihin helppoja liitoksia.

  • Päällystämätön led-nauha 12V.
  • Suojausluokka III.
  • Pituus 5 m.
  • Yhtenäisen valoviivan maksimipituus on 8 m.
  • 1,5 m liitosjohto.
  • Suositellaan käytettäväksi Airamin laajaa profiilivalikoimaa. Pinta-asennettavissa myös nauhan omalla tarralla.
  • Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.
  • MacAdam 3 SDCM.
  • IP20.
  • 25 W / 5 m kela: 5 W, 580 lm/m; 50 W / 5 m kela: 10 W, 1000 lm/m; 65 W / 5 m kela: 13 W, 1200 lm/m.
  • On/off, Push dim, Dali.
  • Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna sekä tarvittaessa profiiliin asennettuna.