AIRAM - LED-profiili - Profiili 2m AL PCO 7 R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Slimline 7 R
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6435200184078
Sähkönumero
4209017
Toimittajan tuotenumero
L2ALBD
Tukkuerä
1
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Slimline 7 r opaali 2m profiili. Profiili alumiinia, kupu polykarbonaattia. Uppoasennus.
Slimline 7 R
Slimline 7 R on puhtaasti muotoiltu matala alumiiniprofiili enintään 12 mm leveille led-nauhoille. Uppoasennus kattoon, seinään tai esimerkiksi uraan työtasojen alapinnoille. Erillisinä lisätarvikkeina päätykappaleet joko johdinaukolla tai ilman. Tutustu myös muihin Slimline-tuotesarjoihin.
Slimline 7 R
Slimline 7 R on puhtaasti muotoiltu matala alumiiniprofiili enintään 12 mm leveille led-nauhoille. Uppoasennus kattoon, seinään tai esimerkiksi uraan työtasojen alapinnoille. Erillisinä lisätarvikkeina päätykappaleet joko johdinaukolla tai ilman. Tutustu myös muihin Slimline-tuotesarjoihin.
- Runko anodisoitua alumiinia, kirkas tai opaali kupu, UV-suojattua polykarbonaattia.
- Käytetään enintään 12 mm IP20-suojausluokan led-nauhojen kanssa. Ilman kupua soveltuu myös enintään 12 mm IP65-nauhoille.
- Lisätarvikkeena saatavien päätyjen kanssa sekä kupu kiinnitettynä profiilista saadaan suojausluokka IP21.
- Saatavana 1 m ja 2 m profiili, kirkkaalla tai opaalilla kuvulla.
- Lisätarvikkeena saatavilla päätypalat.
- Projektikohtaisesti saatavana räätälöitävät profiilipituudet (max. 6 m).
- Katso myös led-nauhojen ja profiilien yhteensopivuustaulukko.





