AIRAM - LED-profiili - SLIMLINE 7MM OPT.30AST 1M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Slimline 7 Optical
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6435200183927
Sähkönumero
4209002
Toimittajan tuotenumero
L2ALAC
Tukkuerä
1
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Slimline 7 optinen 30 ast. 1m profiili. Profiili alumiinia, kupu polykarbonaattia. Pinta-asennus.
Slimline 7 Optical
Slimline 7 Optical on optisella 30° kuvulla varustettu alumiiniprofiili enintään 12 mm leveille led-nauhoille. Soveltuu erinomaisesti kohteisiin joissa valaistuksella halutaan saada aikaan viimeistelty lopputulos esimerkiksi valoa kohdistamalla tai rajaamalla. Pinta-asennus kattoon tai seinään. Erillisinä lisätarvikkeina kiinnikkeet ja päätykappaleet joko johdinaukolla tai ilman. Saatavana myös asennusta helpottava jatkokappale. Tutustu myös muihin Slimline-tuotesarjoihin.
Slimline 7 Optical
Slimline 7 Optical on optisella 30° kuvulla varustettu alumiiniprofiili enintään 12 mm leveille led-nauhoille. Soveltuu erinomaisesti kohteisiin joissa valaistuksella halutaan saada aikaan viimeistelty lopputulos esimerkiksi valoa kohdistamalla tai rajaamalla. Pinta-asennus kattoon tai seinään. Erillisinä lisätarvikkeina kiinnikkeet ja päätykappaleet joko johdinaukolla tai ilman. Saatavana myös asennusta helpottava jatkokappale. Tutustu myös muihin Slimline-tuotesarjoihin.
- Runko anodisoitua alumiinia, kupu UV-suojattua polykarbonaattia.
- Käytetään enintään 12 mm IP20-suojausluokan led-nauhojen kanssa.
- Lisätarvikkeena saatavien päätyjen kanssa sekä kupu kiinnitettynä profiilista saadaan suojausluokka IP21.
- Saatavana 1 m ja 2 m profiili, 30° asteen kuvulla.
- Lisätarvikkeena saatavilla päätypalat ja asennuskiinnikkeet.
- Projektikohtaisesti saatavana räätälöitävät profiilipituudet (max. 6 m).
- Katso myös led-nauhojen ja profiilien yhteensopivuustaulukko.








