AIRAM - Liitin APUS - Kulmaliitin Apus 12V 10mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin L-muotoinen
Johtimien määrä - 2
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 0.3 mm²
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200239631
Sähkönumero
4209597
Toimittajan tuotenumero
A2APEG
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin L-muotoinen
Johtimien määrä:
2
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
0.3 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
15 mm
Pituus:
32 mm
Korkeus/syvyys:
5 mm
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Kulmaliitin Apus 50W
Kulmaliitin Apus 50W
Kulmaliitin 50W Apus-nauhojen ketjuttamiseen.
Kulmaliitin Apus 50W
Kulmaliitin 50W Apus-nauhojen ketjuttamiseen.



