AIRAM - Liitin APUS - Liitin Apus 12V 10mm 2-OS 2m

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora

  • Johtimien määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.3 mm²

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200239624

Sähkönumero

4209596

Toimittajan tuotenumero

A2APEF

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkin/liitin suora

Johtimien määrä:

2

Väri:

valkoinen

Nimellispoikkipinta-ala:

0.3 mm²

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

15 mm

Pituus:

2000 mm

Korkeus/syvyys:

5 mm

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Pikaliitin Apus 2-os 50W 2mlj

Pikaliitin Apus 2-os 50W 2M LJ

Suora 2-osainen jatkoliitin 50W Apus-nauhaan 2m:n johdolla