AIRAM - Liitin APUS - Liitin Apus 12V 10mm 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora
Johtimien määrä - 2
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 0.3 mm²
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200239617
Sähkönumero
4209595
Toimittajan tuotenumero
A2APEE
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin suora
Johtimien määrä:
2
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
0.3 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
15 mm
Pituus:
2000 mm
Korkeus/syvyys:
5 mm
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Pikaliitin Apus 50W 2m Lj
Pikaliitin Apus 50W 2M LJ
Suora pikaliitin 50W Apus-nauhaan 2m:n johdolla
Pikaliitin Apus 50W 2M LJ
Suora pikaliitin 50W Apus-nauhaan 2m:n johdolla



